Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRLM50
Cod. Produttore
CPRLM50
Cod. EAN
8030343101326

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CORPO+DADO OT.CPRL 50
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 con guarnizione O-ring
  • Compatibilità: Filettatura ISO50
  • Serie: CPRL
  • Utilizzo: Corpo pressacavo
  • Accessori: Gommini GPR abbinabili
  • Finitura: Nichelata
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

52 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

57 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C