Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRLM12
Cod. Produttore
CPRLM12
Cod. EAN
8030343101029

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Corpo+dado ottone
  • Finitura: Nichelato
  • Guarnizione: O-ring filettatura
  • Compatibilità: Gommini GPR IP68
  • Serie: ISO12
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 50
Corpo e dado realizzati in ottone di alta qualità, con filettatura metrica nominale da 12 mm, garantiscono resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il materiale metallico assicura durabilità e protezione contro l'usura, rendendo questo componente ideale per collegamenti sicuri e stabili in impianti elettrici. La precisione della filettatura ISO 12 facilita l'installazione e l'adattamento a sistemi standardizzati. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Corpo pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura M12 automazione industriale