Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRATM63
Cod. Produttore
CPRATM63
Cod. EAN
8030343101562

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone nichelato
  • Tenuta: O-ring filettatura
  • Ganasce: tenuta meccanica cavo
  • Grado protezione: IP68 con gommini GPR
  • Dimensioni: ISO 63
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: CPRATM 63
  • Tipo prodotto: corpo + dado
Il corpo con dado CPRATM 63 è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato con filettatura metrica ISO 63, assicura un fissaggio sicuro e preciso nelle applicazioni elettriche. La struttura in metallo conferisce robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per l’installazione di materiali elettrici in ambienti che richiedono componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura e ganasce di tenuta meccanica sul cavo, da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

70 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato CPRATM 63 ISO63 IP68 installazione elettrica