Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPR40M29
Cod. Produttore
CPR40M29
Cod. EAN
8030343132214

Informazioni di prodotto

Corpo CPR pressacavo in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

47 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Corpo+Dado Ot.Cpr40 Iso40/Pg29