› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato IP68 PG36 per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel TXCPR036
Cod. Produttore CPR036
Cod. EAN 8030343028531

Informazioni principali

  • Descrizione: CORPO+DADO OT.CPR 36 PG36
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: O-ring su filettatura
  • Protezione: IP68 con gommini GPR
  • Serie: TXCPR036
  • Filettatura: PG36
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il corpo con dado in ottone è progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzato in metallo di alta qualità, presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 36, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Questo componente è ideale per connessioni elettriche che necessitano di robustezza e durata nel tempo, assicurando protezione e integrità nelle installazioni. La finitura in ottone conferisce resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni impegnative. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

55 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo ottone nichelato IP68 PG36 per installazioni elettriche professionali