Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPR32M
Cod. Produttore
CPR32M
Cod. EAN
8030343028630

Informazioni di prodotto

Corpo pressacavo in ottone nichelato IP68
Corpi pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Corpo+Dado Ot.Cpr 32 M32X1,5

€ 8,61 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.