› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato PG29 IP68 per cablaggio industriale

Cod. Rexel TXCPR029
Cod. Produttore CPR029
Cod. EAN 8030343028517

Informazioni principali

  • Descrizione: Corpo+dado ot.cpr 29 PG29
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: Guarnizione O-ring
  • Grado IP: IP68
  • Filettatura: PG29
  • Serie: TXCPR029
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Applicazione: Abbinabile a gommini GPR

Descrizione del prodotto

Il corpo e dado in ottone con filettatura PG29 offrono una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio e il collegamento di componenti elettrici. Realizzato interamente in metallo di alta qualità, questo componente garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche. La dimensione nominale della filettatura PG29 assicura compatibilità con standard industriali, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

9,3 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

43,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo ottone nichelato PG29 IP68 per cablaggio industriale
€ 8,68 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info