Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPR20M
Cod. Produttore
CPR20M
Cod. EAN
8030343028609

Informazioni di prodotto

Corpo CPR pressacavo in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Corpo+Dado Ot.Cpr 20 M20X1,5