› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato M16x1,5 IP68 per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXCPA16M13
Cod. Produttore CPA16M13
Cod. EAN 8030343101739

Informazioni principali

  • Descrizione: CORPO+DADO OT.CPA16/13
  • Filettatura: M16X1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: O-ring integrato
  • Protezione: IP68 con gommini GPR
  • Serie: TXCPA16M13
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Il corpo e dado in ottone con filettatura metrica M16x1,5 offrono una soluzione robusta e durevole per il collegamento di componenti elettrici. Realizzato interamente in metallo di alta qualità, questo elemento garantisce resistenza meccanica e affidabilità nelle installazioni. La dimensione nominale della filettatura assicura una perfetta compatibilità con sistemi standard, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e precisione nel fissaggio. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo ottone nichelato M16x1,5 IP68 per installazioni elettriche