Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPA03813
Cod. Produttore
CPA03813
Cod. EAN
8030343027718

Informazioni di prodotto

Corpo CPA pressacavo allargato in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Corpo+Dado Ot.Cpa 38/13 3/8"