Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPA03421
Cod. Produttore
CPA03421
Cod. EAN
8030343027688

Informazioni di prodotto

Corpo CPA pressacavo allargato in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C