Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPA02936
Cod. Produttore
CPA02936
Cod. EAN
8030343027671

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CORPO+DADO OT.CPA 29/36 PG29
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Corpo pressacavo allargato
  • Guarnizione: O-ring sulla filettatura
  • Compatibilità: Gommini GPR IP68
  • Serie: TXCPA02936
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C