Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPA02133
Cod. Produttore
CPA02133
Cod. EAN
8030343027664

Informazioni di prodotto

Corpo pressacavo progettato per garantire un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al dado integrato
  • Guarnizione O-ring per una tenuta affidabile
  • Compatibilità con gommini GPR IP68
  • Materiale in ottone nichelato resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e acqua (IP68)
  • Riduzione dei rischi di infiltrazioni e guasti
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
Il corpo e dado in ottone della serie CPA garantiscono resistenza e durata nel tempo, ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 21 assicura un montaggio preciso e stabile. Realizzato in metallo di alta qualità, questo componente è progettato per offrire ottime prestazioni in ambienti industriali e impianti elettrici, assicurando una connessione solida e protetta. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Corpo pressacavo ottone nichelato IP68 per impianti elettrici industriali