Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRX12M
Cod. Produttore
CPRX12M
Cod. EAN
8030343143081

Informazioni di prodotto

  • Corpo in INOX 316L
  • Filettatura M12x1,5
  • Guarnizione O-ring
  • Protezione IP68
  • Materiale AISI 316L
  • Serie TXCPRX12M
  • Abbinabile a gommini GPR
  • Corpo + dado in acciaio
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C