Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRX029
Cod. Produttore
CPRX029
Cod. EAN
8030343143227

Informazioni di prodotto

  • Materiale: AISI 316L
  • Tipo: Corpo + dado
  • Filettatura: PG29
  • Guarnizione: O-ring
  • Protezione: IP68
  • Serie: TXCPRX029
  • Applicazione: Pressacavo
  • Resistenza: Corrosione elevata
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

9,3 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

43,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C