Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRX021
Cod. Produttore
CPRX021
Cod. EAN
8030343143210

Informazioni di prodotto

  • Materiale: AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: PG21
  • Guarnizione: O-ring
  • Componente: Corpo + dado
  • Serie: TXCPRX021
  • Utilizzo: Pressacavo
  • Consigliata: 20 pezzi
Corpo e dado realizzati in acciaio inox 316L, garantiscono elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettati per filettatura PG21, assicurano un montaggio sicuro e stabile in impianti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, combinano qualità dei materiali e precisione nella lavorazione per proteggere e fissare componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L PG21 con dado e guarnizione O-ring IP68 per impianti elettrici