› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Corpo pressacavo inox 316L PG13,5 per impianti industriali

Cod. Rexel TXCPRX013
Cod. Produttore CPRX013
Cod. EAN 8030343143197

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Tipologia: Corpo pressacavo + dado
  • Filettatura: PG13,5
  • Guarnizione: O-ring sulla filettatura
  • Protezione: IP68 con gommini GPR
  • Serie: TXCPRX013
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Corpo e dado realizzati in acciaio inox 316L, garantiscono elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettati per applicazioni elettriche, presentano una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 13,5, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Ideali per connessioni affidabili in ambienti industriali e impianti elettrici, combinano robustezza e precisione per prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Corpo pressacavo inox 316L PG13,5 per impianti industriali