Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRX011
Cod. Produttore
CPRX011
Cod. EAN
8030343143180

Informazioni di prodotto

  • Materiale: AISI 316L
  • Tipo: Corpo + dado
  • Filettatura: PG11
  • Guarnizione: O-ring
  • Protezione: IP68
  • Serie: TXCPRX011
  • Utilizzo: Pressacavo
  • Resistenza: Corrosione elevata
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C