Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRX007
Cod. Produttore
CPRX007
Cod. EAN
8030343143166

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Inox 316L
  • Tipo: Corpo+Dado
  • Filettatura: PG07
  • Guarnizione: O-ring
  • Protezione: IP68
  • Serie: TXCPRX007
  • Applicazione: Pressacavo
  • Compatibilità: Gommini GPR
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C