Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
52 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
tipo di guarnizione
Guarnizione anulare
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Metallo
misura angolare dell'esagono
57 mm
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
50
temperatura di impiego
-40 ... 130 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te