Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRX32M
Cod. Produttore
CPRX32M
Cod. EAN
8030343143128

Informazioni di prodotto

Corpo CPRX pressacavo in acciaio inox AISI 316L IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile, altri

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare