› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox 316L M25x1,5 per applicazioni industriali IP68

Cod. Rexel TXCPRX25M
Cod. Produttore CPRX25M
Cod. EAN 8030343143111

Informazioni principali

  • Materiale: AISI 316L
  • Tipo: Corpo pressacavo
  • Dimensioni filettatura: M25x1,5
  • Guarnizione: O-ring
  • Protezione: IP68
  • Accessori: Gommini GPR
  • Serie: TXCPRX25M
  • Finitura: Inox 316L

Descrizione del prodotto

Corpo e dado realizzati in acciaio inox 316L, garantendo alta resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Filettatura metrica di dimensione nominale M25x1,5, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Prodotto in metallo di alta qualità, progettato per offrire robustezza e stabilità nelle installazioni. Adatto a contesti industriali e ambienti con condizioni difficili, assicura protezione e integrità delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox 316L M25x1,5 per applicazioni industriali IP68