Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRX20M
Cod. Produttore
CPRX20M
Cod. EAN
8030343143104

Informazioni di prodotto

Corpo CPRX pressacavo in acciaio inox AISI 316L IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Corpo+Dado Inox 316L M20X1,5