› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox 316L M16x1,5 con dado integrato per installazioni industriali

Cod. Rexel TXCPRX16M
Cod. Produttore CPRX16M
Cod. EAN 8030343143098

Informazioni principali

  • Materiale: AISI 316L
  • Filettatura: M16x1,5
  • Guarnizione: O-ring
  • Protezione: IP68
  • Serie: TXCPRX16M
  • Quantità consigliata: 50 pz
  • Corpo + dado: Inox 316L
  • Compatibilità: Gommini GPR

Descrizione del prodotto

Il raccordo filettato M16x1,5 è realizzato in acciaio inox 316L, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre una connessione affidabile e sicura grazie alla filettatura metrica standard. La combinazione di corpo e dado in metallo assicura robustezza e stabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Questo componente è perfetto per chi cerca un prodotto durevole e resistente, adatto a diverse esigenze tecniche nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

21 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox 316L M16x1,5 con dado integrato per installazioni industriali