Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ104
Cod. Produttore
ZB4BZ104
Cod. EAN
3389110889406

Informazioni di prodotto

  • Composizione: Corpo contatti 2NC
  • Materiale base: Zamak
  • Funzionamento: Ad apertura lenta
  • Corrente nominale: 10 A fusibile gG
  • Dimensioni: 30x47x37 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Protezione IP: IP20
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric è preassemblato su un'unità base di fissaggio. Ha 2 contatti NC. Questo base di fissaggio è premontato con un elemento di contatto. È sufficiente aggiungere una testa a questo gruppo per ottenere un pulsante completo e pronto all'uso.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 2NC

€ 11,32 x 1 pz.
(pz.)