› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED universale 1NO-24Vac/dc

Cod. Rexel TEZB4BW0B11
Cod. Produttore ZB4BW0B11
Cod. EAN 3389110893083

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo LED: Universale bianco
  • Contatti: 1 NO apertura lenta
  • Grado protezione: IP66 resistente acqua e polvere
  • Materiale base: Zamak
  • Dimensioni: Ø 22 mm, h 47 mm
  • Connessione: Morsetti a vite

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 24 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED universale 1NO-24Vac/dc
€ 14,57 x 1 pz.
(pz.)