Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ105
Cod. Produttore
ZB5AZ105
Cod. EAN
3389110925760

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Corpo: Plastica
  • Montaggio: Assemblaggio a clip
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Harmony XB5
  • Conformità RoHS: Sì, senza esenzioni
  • Applicazione: Sostituzione e configurazione pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB5 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 1 contatti NC e un corpo in plastica. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB5 tramite l'assemblaggio a clip e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 1NO+1NC

€ 9,78 x 1 pz.
(pz.)