Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ102
Cod. Produttore
ZB5AZ102
Cod. EAN
3389110924411

Informazioni di prodotto

  • Contatto: 1 NC
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Corpo: Plastica
  • Montaggio: Assemblaggio a clip
  • Protezione: IP20
  • Compatibilità: Selettori e pulsanti XB5
  • Conformità: RoHS senza esenzioni
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB5 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e corpo in plastica. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB5 tramite l'assemblaggio a clip e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 1NC

€ 5,90 x 1 pz.
(pz.)