Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ1015
Cod. Produttore
ZB4BZ1015
Cod. EAN
3389119037686

Informazioni di prodotto

Questo corpo contatti 1 NO push-in garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessioni a morsetto push-in per montaggio semplice e veloce
  • Robustezza e resistenza fino a 1 milione di cicli per ridurre manutenzione
  • Compatibilità con unità Harmony XB4 per versatilità d'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP20 per sicurezza operativa
  • Funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature (-40°C a 70°C)
  • Design ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli e macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto singolo Harmony XB4 è preassemblato su una base di fissaggio in metallo. È dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO). È compatibile con le unità Harmony XB4. È costituito da un singolo blocco di contatto preassemblato su un'unità di collare di fissaggio. Aggiungendo semplicemente una testina a questo gruppo, otterrete un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza a 1 milione di cicli garantisce meno manutenzione e meno danni all'impianto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo prodotto in metallo pesa 49 g. Si installa facilmente con connessioni a morsetto push-in. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 1 NO - A MOLLA