Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40177
Cod. Produttore
40177
Cod. EAN
8007352745087

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia targa40170 scatola1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia per targa Roxie 40170, installazione a parete o su scatole da incasso 1M 9191 e 91K1

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

108 mm

altezza

197 mm

profondità

46,6 mm

numero di unità

1

materiale

Zinco

Produttore

Cornice parapioggia targa Roxie 40170 installazione parete o scatola incasso 1M