Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXC323
Cod. Produttore
C323
Cod. EAN
8013406217776

Informazioni di prodotto

Cornice per 3 placche 2M alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia per 3 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

320 mm

altezza

288 mm

profondità

39 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia alluminio anodizzato per 3 placche 2 moduli uso elettrico