Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1P32
Cod. Produttore
1P32
Cod. EAN
8013406199706

Informazioni di prodotto

Cornice per 2 placche 3M acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, acciaio inox

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

224 mm

profondità

39,5 mm

numero di unità

3

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Cornice parapioggia acciaio inox per 2 placche 3 moduli uso esterno