Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1P21
Cod. Produttore
1P21
Cod. EAN
8013406199652

Informazioni di prodotto

Cornice per 1 placca 2M acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, acciaio inox

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

124 mm

profondità

39,5 mm

numero di unità

2

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Cornice parapioggia acciaio inox per 1 placca 2 moduli uso esterno