Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41149.01
Cod. Produttore
41149.01
Cod. EAN
8013406272850

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 9M(3x3) Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 9 moduli (3x3) Pixel, grigio. Dimensioni 310x397x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

397 mm

profondità

35,8 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 9 moduli 3x3 Pixel grigio protezione esterna quadro elettrico