Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41147.01
Cod. Produttore
41147.01
Cod. EAN
8013406272812

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 6M(3x2) Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel, grigio. Dimensioni 310x281,7x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

310 mm

altezza

282 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

6

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel grigio per protezione componenti elettrici