Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41144.02
Cod. Produttore
41144.02
Cod. EAN
8013406272737

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 4M(2x2)Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 4 moduli (2x2) Pixel, ardesia. Dimensioni 210x281.7x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

210 mm

altezza

282 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

4

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 4 moduli 2x2 Pixel ardesia dimensioni 210x282 mm