Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41143.01
Cod. Produttore
41143.01
Cod. EAN
8013406272683

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 3M Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 3 moduli Pixel, grigio. Dimensioni 110x397x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

111 mm

altezza

397 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 3 moduli Pixel grigio 110x397x35,8 mm per protezione esterna

€ 65,49 x 1 pz.
(pz.)