Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41143.03
Cod. Produttore
41143.03
Cod. EAN
8013406272706

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 3M Pixel bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 3 moduli Pixel, bianco. Dimensioni 110x397x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

111 mm

altezza

397 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 3 moduli Pixel bianco 110x397x36 mm per protezione esterna