Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41142.02
Cod. Produttore
41142.02
Cod. EAN
8013406272645

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 2M Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 2 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

111 mm

altezza

282 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 2 moduli Pixel ardesia 110x281,7x35,8 mm per installazioni esterne