Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41141.01
Cod. Produttore
41141.01
Cod. EAN
8013406272607

Informazioni di prodotto

La cornice parapioggia 1 modulo Pixel garantisce protezione e praticità durante l'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design compatto e modulare
  • Riduce i tempi di installazione con dimensioni standardizzate
  • Materiale resistente per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro gli agenti atmosferici
  • Conserva l’integrità dell’impianto nel tempo
  • Design discreto e moderno che si integra con l’ambiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, grigio. Dimensioni 110x167x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

111 mm

altezza

167 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 1 modulo Pixel grigio dimensioni 110x167x35,8 mm