Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41141.02
Cod. Produttore
41141.02
Cod. EAN
8013406272614

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 1M Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, ardesia. Dimensioni 110x167x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

111 mm

altezza

167 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 1 modulo Pixel ardesia 110x167x35,8 mm protezione esterna