Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.QC68.001.0
Cod. Produttore
3.QC68.001.0
Cod. EAN
8025550755882

Informazioni di prodotto

CORNICE D75 X CONTF. INCS.LASER MINIMAL ORI
La cornice GU3.QC68.001.0 è un elemento essenziale per chi cerca un design elegante e funzionale. Con un diametro di 75 mm, questa cornice è realizzata in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua finitura liscia e raffinata si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua progettazione accurata, la cornice è compatibile con una varietà di applicazioni elettriche, assicurando un montaggio semplice e veloce. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso con diversi tipi di dispositivi e può essere facilmente adattata a qualsiasi sistema di illuminazione o segnalazione. Scegliere questa cornice significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La cornice GU3.QC68.001.0 è un elemento essenziale per chi cerca un design elegante e funzionale. Con un diametro di 75 mm, questa cornice è realizzata in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua finitura liscia e raffinata si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua progettazione accurata, la cornice è compatibile con una varietà di applicazioni elettriche, assicurando un montaggio semplice e veloce. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso con diversi tipi di dispositivi e può essere facilmente adattata a qualsiasi sistema di illuminazione o segnalazione. Scegliere questa cornice significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico.

Ambiente di utilizzo

Interni

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Produttore

CORNICE D75 X CONTF. INCS.LASER MIN