Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXC334
Cod. Produttore
C334
Cod. EAN
8013406217820

Informazioni di prodotto

Cornice per 4 placche 3M alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia per 4 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

420 mm

profondità

39 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice alluminio anodizzato elettrolucidato per 4 placche 3 moduli uso esterno