Prodotti /

Cod. Rexel
CP5021656
Cod. Produttore
5021656
Cod. EAN
4012195938668

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S11CU SN CORDA DI RAME
  • Norma: DIN EN 62561-2
  • Conformità: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Versione: Stagnata
  • Serie: S-11-CU SN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • S-11-CU SN: versione stagnata

diametro esterno

10,5 mm

Protezione della superficie

Stagnato

sezione

70 mm²

materiale

Rame

numero di fili singoli

19

diametro dei fili singoli

2,1 mm

applicazione protezione dai fulmini

Produttore

Corda rame stagnata Ø10,5mm 19x2,1mm rotolo 50m uso elettrico industriale