Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10362.B
Cod. Produttore
10362.B
Cod. EAN
8033335000621

Informazioni di prodotto

Il copritasto UR10362.B offre una soluzione pratica e funzionale per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da montare, riduce i tempi di installazione
  • Compatibile con interruttori, deviatori e pulsanti 1 modulo
  • Design modulare per un’installazione precisa e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per una migliore visibilità
  • Estetica pulita e moderna, colore bianco versatile
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie all’illuminazione a basso consumo
Copritasto illuminabile per interruttore 1P, deviatore 1P, pulsante 1P, 1 modulo, Nea, bianco Descrizione del produttore: Copritasto illuminabile per interruttore 1P, deviatore 1P, pulsante 1P, 1 modulo, Nea, bianco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

bilico monopezzo