Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ29
Cod. Produttore
VZ29
Cod. EAN
3389110552058

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coprimorsetti
  • Contatti: 2 ausiliari
  • Compatibilità: Blocco contatti ausiliari
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Peso netto: 5 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Vario
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VZ29 è una protezione a 1 poli per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con moduli aggiuntivi di contatti ausiliari VZ7 e VZ20, la copertura protegge dal contatto diretto sui morsetti fornendo un grado di protezione IP20 sul lato anteriore.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Vario

Produttore

Coprimorsetti - blocchi di 2 contatti ausiliari per TeSys Vario