Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASGCOBEU
Cod. Produttore
SGCOBEU
Cod. EAN
8006588125069

Informazioni di prodotto

COPRIGIUNZIONE COP. SYS B.9010
Descrizione del produttore: Coprigiunzione in materiale resistente progettata per garantire una protezione sicura e un aspetto ordinato nelle installazioni elettriche. Adatto per sistemi di canalizzazione, assicura una facile applicazione e un fissaggio stabile, contribuendo a mantenere l’integrità delle giunzioni e a prevenire l’ingresso di polvere o agenti esterni. La superficie liscia e il design funzionale lo rendono ideale per ambienti professionali dove è richiesta qualità e affidabilità nei materiali elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Sul lato esterno

altezza

160 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Coprigiunzione sistema canalizzazione B.9010 resistente protezione giunzioni elettriche