Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONG80
Cod. Produttore
CONG80
Cod. EAN
8006588128619

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo verniciato bianco
  • Protezione: Effettiva e duratura
  • Applicazione: Copertura giunzioni elettriche
  • Installazione: Facile e professionale
  • Finitura: Pulita e robusta
  • Dimensioni: Specifiche per giunzioni
  • Serie: CACONG80
  • Uso: Per ambienti affidabili
Coprigiunzione in metallo verniciato di colore grigio chiaro, progettato per proteggere e coprire giunzioni elettriche con larghezza di 80 mm. Questo accessorio garantisce una finitura ordinata e sicura nelle installazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una protezione affidabile delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Coprigiunzione in metallo verniciato bianco, progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Questo accessorio si adatta perfettamente a giunzioni di dimensioni specifiche, offrendo una soluzione robusta e resistente per la copertura e la sicurezza dei collegamenti elettrici. Ideale per ambienti che richiedono materiali affidabili e di qualità, assicura facilità di installazione e una finitura pulita e professionale.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

80 mm

Produttore

Coprigiunzione metallo verniciato 80 mm protezione giunzioni elettriche ambienti interni