Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONG65
Cod. Produttore
CONG65
Cod. EAN
8006588128701

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: Metallo resistente
  • Funzione: Protezione giunzioni elettriche
  • Installazione: Facile e pratica
  • Uso: Impianti elettrici
  • Forma: Compatta e funzionale
  • Serie: CACONG65
  • Durata: Alta sicurezza e durata
Coprigiunzione in metallo verniciato di colore bianco, progettato per proteggere e coprire le giunzioni nei sistemi elettrici. Questo accessorio garantisce una finitura ordinata e sicura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Coprigiunzione in metallo di colore bianco RAL 9010, progettato per proteggere e rifinire le giunzioni nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, è ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una copertura affidabile e di facile installazione. La sua forma compatta e funzionale assicura una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cavi e delle connessioni.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

65 mm

Produttore

Coprigiunzione metallo bianco RAL 9010 protezione giunzioni impianti elettrici