Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMCG15
Cod. Produttore
DMCG15
Cod. EAN
8006588050545

Informazioni di prodotto

COPRIGIUNTO mm150
Coprigunto in materiale resistente per canalina elettrica di larghezza 150 mm, progettato per garantire una protezione sicura e un collegamento estetico tra sezioni di canaline. Realizzato per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del sistema di distribuzione elettrica, assicura una copertura affidabile e duratura, ideale per ambienti residenziali e professionali. La finitura uniforme si integra perfettamente con le canaline, offrendo una soluzione funzionale e discreta per la gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il coprigiunto da 150 mm è un accessorio essenziale per garantire la continuità e la protezione nelle installazioni di canaline portacavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta copertura delle giunzioni, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per ambienti elettrici, facilita la gestione dei cavi e contribuisce a un impianto sicuro e duraturo.

colore

Grigio

Tipologia

Sul lato esterno

altezza

150 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Coprigiunto canalina elettrica 150 mm resistente per protezione giunzioni impianti elettrici residenziali e professionali